OBO BETTERMANN - Kassetten-Schalkörper für geschliffene Estriche Ø270x55 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404382
Form - rund
Höhe - 55 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196633944
Sonepar Artikelnummer
120660422
Hersteller Artikelnummer
7404382
Hersteller Typ
SK RK4R
Hersteller Artikel Nr.:
7404382
Form:
rund
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.100 kg
Überschleifbarer Schalkörper zum direkten und fugenlosen Einbau von runden, nivellierbaren Kassetten, Nenngröße R4, in oberflächenfertige Estriche / Terrazzo-Böden. Die Schalung wird schwimmend auf Unterflurdosen mit Montagedeckel Nenngröße R4 aufgelegt und schließt die Freiräume zwischen Unterflurdose und Kassettenrahmen. Der Schutzdeckel aus Aluminiumblech wird als Dummy vor den Estricharbeiten in den Kassettenrahmen eingelegt und kann mit dem Estrich/Terrazzo überschliffen werden.


