Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kassettenbausatz 500x483x167

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7429557

  • Min. Einbautiefe - 105 mm

  • Ausführung Leitungsauslass - schwenkbar

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197463649

Sonepar Artikelnummer

121376376

Hersteller Artikelnummer

7429557

Hersteller Typ

RKSN2 4 KSD V20

Hersteller Artikel Nr.:

7429557

Min. Einbautiefe:

105 mm

Ausführung Leitungsauslass:

schwenkbar

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

12.200 kg

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass mit allem notwendigen Systemzubehör zum Einbau in Estrichböden mit trocken gepflegtem Bodenbelag im Innenbereich. Im Lieferumfang sind enthalten: - Unterflurdose UZD350-4R, - Montagedeckel DUG350-3/4, - Nivellierwinkel, - Klebeband, - Kassette der Nenngröße 4 mit Schnurauslass, - zwei Universalträger UT3/45 für je drei Modul 45-Einbaugeräte. Kassette und Schnurauslass aus Edelstahl. Bodenbelagaussparung in der Kassette: 20 mm.