OBO BETTERMANN - Kassettenbausatz für Estricheinbau 500x483x167

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7429561
Nivellierhöhe - 80 .. 160 mm
Min. Einbautiefe - 105 mm
Ausführung Leitungsauslass - schwenkbar
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197463663
Sonepar Artikelnummer
121313183
Hersteller Artikelnummer
7429561
Hersteller Typ
RKSN2 9 KSD V20
Hersteller Artikel Nr.:
7429561
Nivellierhöhe:
80 .. 160 mm
Min. Einbautiefe:
105 mm
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.200 kg


