Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Keilverbinder 100x54x16 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5014212

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Verbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195378013

Sonepar Artikelnummer

120019240

Hersteller Artikelnummer

5014212

Hersteller Typ

1813 DIN

Hersteller Artikel Nr.:

5014212

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Verbinder

Art der Befestigungsschrauben:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.211 kg

• passend zum Verbinden für Rd 10 x FL 30, FL 30 x FL 30 • schnelle Montage bei hoher Kontaktkraft • Anwendung im Betonfundament