OBO BETTERMANN - Kennzeichnungsschild für Kabelbandage 100x70 Polyvinylchlorid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7203140
Farbe - weiß
Breite - 100 mm
Höhe - 70 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195811671
Sonepar Artikelnummer
120504571
Hersteller Artikelnummer
7203140
Hersteller Typ
KS-FSB DE
Hersteller Artikel Nr.:
7203140
Farbe:
weiß
Breite:
100 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.024 kg
Kennzeichnungsschild zum Selbstbeschriften mit wasserfestem und lichtechtem Filzschreiber für Kabelbandagen, inklusive 2 Steckdübeln.


