Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kennzeichnungsschild für Kanalsystem 250x43 Polyvinylchlorid weiß

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7214740

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197399986

Sonepar Artikelnummer

121244242

Hersteller Artikelnummer

7214740

Hersteller Typ

IP PYL DE

Hersteller Artikel Nr.:

7214740

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Warn-/Hinweissymbol:

Nein

Mit Warn-/Hinweistext:

Ja

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite:

43 mm

Nachleuchtend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.006 kg

Selbstklebendes Kennzeichnungsschild zur Kennzeichnung eines feuerwiderstandsfähigen Installationskanals gemäß der Klassifizierung nach EN 13501-2.