OBO BETTERMANN - Kennzeichnungsschild für Kanalsysteme Polyvinylchlorid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7214734
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196591398
Sonepar Artikelnummer
120661066
Hersteller Artikelnummer
7214734
Hersteller Typ
KS-K DE
Hersteller Artikel Nr.:
7214734
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Nein
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
43 mm
Höhe:
43 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.006 kg


