OBO BETTERMANN - Keramikklemme doppelt für FireBox T 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205705
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196810239
Sonepar Artikelnummer
120993771
Hersteller Artikelnummer
7205705
Hersteller Typ
TK 10-2
Hersteller Artikel Nr.:
7205705
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Betriebstemperatur:
0 .. 250 °C
Breite:
26.5 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
24.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
beige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.042 kg


