OBO BETTERMANN - Keramikklemme doppelt für FireBox T 16 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205707
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196810246
Sonepar Artikelnummer
120993772
Hersteller Artikelnummer
7205707
Hersteller Typ
TK 16-2
Hersteller Artikel Nr.:
7205707
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Betriebstemperatur:
0 .. 250 °C
Breite:
29.5 mm
Höhe:
30.5 mm
Tiefe:
27 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
beige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.064 kg


