OBO BETTERMANN - Keramikklemme für FireBox T 6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205702
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196396023
Sonepar Artikelnummer
120394506
Hersteller Artikelnummer
7205702
Hersteller Typ
TK 06
Hersteller Artikel Nr.:
7205702
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Betriebstemperatur:
0 .. 250 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Breite:
21.5 mm
Höhe:
21.5 mm
Tiefe:
8.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
beige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


