Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Kette 25m Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - Kette 25m Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6050370

  • Ausführung - Knotenkette

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196936137

Sonepar Artikelnummer

120039098

Hersteller Artikelnummer

6050370

Hersteller Typ

LTK-K 25 G

Hersteller Artikel Nr.:

6050370

Ausführung:

Knotenkette

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

2.6 mm

Bruchlast:

900 N

Farbe:

Zink

Breite des Glieds:

12.5 mm

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

73158900

Gewicht:

0.190 kg

Abhängekette nach DIN 5686 zum Abhängen von Leuchtenträger-Systemen.