OBO BETTERMANN - Kette 25x5,2mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488201
Ausführung - Gliederkette
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195151210
Sonepar Artikelnummer
120018280
Hersteller Artikelnummer
1488201
Hersteller Typ
K-C30 G
Hersteller Artikel Nr.:
1488201
Ausführung:
Gliederkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Bruchlast:
700 N
Breite des Glieds:
11.2 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
73158900
Gewicht:
0.136 kg


