OBO BETTERMANN - Kettennotglied Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6050375
Materialstärke - 4 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196936199
Sonepar Artikelnummer
120039048
Hersteller Artikelnummer
6050375
Hersteller Typ
KNG G
Hersteller Artikel Nr.:
6050375
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Art der Verriegelung:
zusammenpressen
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
73159000
Gewicht:
0.007 kg


