OBO BETTERMANN - Kippdübel M4x100mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3482154
Ausführung - mit Gewindeschaft
Werkstoff - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195310990
Sonepar Artikelnummer
120019024
Hersteller Artikelnummer
3482154
Hersteller Typ
458 M4X100 G
Hersteller Artikel Nr.:
3482154
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Bohrlochdurchmesser:
13 mm
Dübellänge:
100 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schutzring für Keramik:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.033 kg


