OBO BETTERMANN - Kippdübel M5x100mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3482103
Ausführung - mit Gewindeschaft
Werkstoff - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195310877
Sonepar Artikelnummer
120019025
Hersteller Artikelnummer
3482103
Hersteller Typ
456 M5X100 G
Hersteller Artikel Nr.:
3482103
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Bohrlochdurchmesser:
13 mm
Dübellänge:
100 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schutzring für Keramik:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.038 kg


