OBO BETTERMANN - Kippdübel M6x100mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3482014
Ausführung - mit Gewindeschaft
Werkstoff - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012195310631
Sonepar Artikelnummer
120019026
Hersteller Artikelnummer
3482014
Hersteller Typ
453 M6X100 G
Hersteller Artikel Nr.:
3482014
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
100 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schutzring für Keramik:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.053 kg


