OBO BETTERMANN - Klappdeckel mit Rastschieber 140 mm Zinkdruckguss pulverbeschichtet tiefschwarz RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7408847
Ausführung Deckel - rund
Farbe - schwarz
RAL-Nummer - 9005
Mit Kabelauslass im Deckel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196689750
Sonepar Artikelnummer
120996175
Hersteller Artikelnummer
7408847
Hersteller Typ
GES R2 KP
Hersteller Artikel Nr.:
7408847
Ausführung Deckel:
rund
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Deckels:
sonstige
Oberflächenschutz Deckel:
sonstige
Mit Bodenbelagaussparung:
Nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
Ja
Geeignet für Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Nasspflege:
Ja
Außendurchmesser:
140 mm
Min. Einbautiefe:
85 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.604 kg


