Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Klappdeckel mit Rastschieber Zinkdruckguss vermessingt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7408852

  • Ausführung Deckel - rund

  • Farbe - sonstige

  • Mit Kabelauslass im Deckel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196459285

Sonepar Artikelnummer

120393967

Hersteller Artikelnummer

7408852

Hersteller Typ

GES R2 CuZn

Hersteller Artikel Nr.:

7408852

Ausführung Deckel:

rund

Farbe:

sonstige

Mit Kabelauslass im Deckel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Deckels:

sonstige

Oberflächenschutz Deckel:

sonstige

Mit Bodenbelagaussparung:

Nein

Bodenbelagsschutzrahmen:

Ja

Geeignet für Unterflurkanal:

Nein

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

Ja

Geeignet für Nasspflege:

Ja

Außendurchmesser:

140 mm

Min. Einbautiefe:

85 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.604 kg

Geräteeinsatz mit Klappdeckel und Rastschieber für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich. Im geschlossenen Zustand kann die Bodensteckdose nass gepflegt werden.