OBO BETTERMANN - Klappdeckel mit Schnurauslass 140x140x40 Polyamid eisengrau RAL 7011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7405082
Ausführung Deckel - rund
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7011
Mit Kabelauslass im Deckel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196459582
Sonepar Artikelnummer
120393931
Hersteller Artikelnummer
7405082
Hersteller Typ
GES R2 7011
Hersteller Artikel Nr.:
7405082
Ausführung Deckel:
rund
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7011
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Mit Bodenbelagaussparung:
Nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
Ja
Geeignet für Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Nasspflege:
Nein
Außendurchmesser:
140 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.088 kg


