OBO BETTERMANN - Klappdeckel mit Schnurauslass 140x140x40 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7405084
Ausführung Deckel - rund
Farbe - schwarz
RAL-Nummer - 9011
Mit Kabelauslass im Deckel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196459599
Sonepar Artikelnummer
120393933
Hersteller Artikelnummer
7405084
Hersteller Typ
GES R2 9011
Hersteller Artikel Nr.:
7405084
Ausführung Deckel:
rund
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Mit Bodenbelagaussparung:
Nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
Ja
Geeignet für Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Nasspflege:
Nein
Außendurchmesser:
140 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.088 kg


