OBO BETTERMANN - Klebeband zum Abdichten und Befestigen 50m mattsilber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7400558
Breite - 48 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 50000 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196533770
Sonepar Artikelnummer
120539729
Hersteller Artikelnummer
7400558
Hersteller Typ
KB 50
Hersteller Artikel Nr.:
7400558
Breite:
48 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
50000 m
Stärke:
0.25 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-15 .. 95 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
59061000
Gewicht:
0.560 kg


