OBO BETTERMANN - Kleinverteiler ohne Klemmleiste, für 3 TE 150x190x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2008860
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 3
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196465781
Sonepar Artikelnummer
120393626
Hersteller Artikelnummer
2008860
Hersteller Typ
SDB 03L PC
Hersteller Artikel Nr.:
2008860
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
126 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
126 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.780 kg


