OBO BETTERMANN - Klemmbock mit Schraube M8x25mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5326311
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Klemmbock
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195422471
Sonepar Artikelnummer
120019173
Hersteller Artikelnummer
5326311
Hersteller Typ
324 S-VA
Hersteller Artikel Nr.:
5326311
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Klemmbock
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.034 kg


