OBO BETTERMANN - Klemmbock mit Schraube M8x25mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5326338
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Klemmbock
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195422532
Sonepar Artikelnummer
120019174
Hersteller Artikelnummer
5326338
Hersteller Typ
324 S-CU
Hersteller Artikel Nr.:
5326338
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Klemmbock
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg


