OBO BETTERMANN - Klemmbock mit Schraube M8x25mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5326303
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Klemmbock
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195422419
Sonepar Artikelnummer
120019175
Hersteller Artikelnummer
5326303
Hersteller Typ
324 S-FT
Hersteller Artikel Nr.:
5326303
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Klemmbock
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg


