OBO BETTERMANN - Klemme 8mm Stahlguss tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5318084
Klemmbereich - 8 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Anschlussklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195421030
Sonepar Artikelnummer
120019170
Hersteller Artikelnummer
5318084
Hersteller Typ
272 8
Hersteller Artikel Nr.:
5318084
Klemmbereich:
8 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Anschlussklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.228 kg


