OBO BETTERMANN - Klemmlasche für Stahlträger 10 mm 60x50 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6354106
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Geeignet für Flanschstärke - 5 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196194292
Sonepar Artikelnummer
120019777
Hersteller Artikelnummer
6354106
Hersteller Typ
KL1 10 S FT
Hersteller Artikel Nr.:
6354106
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
5 .. 10 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.221 kg


