OBO BETTERMANN - Klemmlasche für Stahlträger 15 mm 60x50 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6354114
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196194353
Sonepar Artikelnummer
120019775
Hersteller Artikelnummer
6354114
Hersteller Typ
KL1 15 S FT
Hersteller Artikel Nr.:
6354114
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.234 kg


