OBO BETTERMANN - Klemmlasche für Stahlträger 20 mm 60x50 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6354122
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196194414
Sonepar Artikelnummer
120019776
Hersteller Artikelnummer
6354122
Hersteller Typ
KL1 20 S FT
Hersteller Artikel Nr.:
6354122
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.250 kg


