OBO BETTERMANN - Klemmschiene für Potentialausgleichsschiene 645mm Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5015812
Ausführung - sonstige
Länge - 645 mm
Breite - 10 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195379034
Sonepar Artikelnummer
120019253
Hersteller Artikelnummer
5015812
Hersteller Typ
1801 KL3
Hersteller Artikel Nr.:
5015812
Ausführung:
sonstige
Länge:
645 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.540 kg
• 10 x 10 mm aus Messing, vernickelt • 1801 KL1: 14 Teilungseinheiten • 1801 KL2: 28 Teilungseinheiten • 1801 KL3: 42 Teilungseinheiten


