OBO BETTERMANN - Klemmschuh 10mm Stahlguss feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5325315
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 10 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Klemmschuh
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012195421931
Sonepar Artikelnummer
120019171
Hersteller Artikelnummer
5325315
Hersteller Typ
319 10
Hersteller Artikel Nr.:
5325315
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Klemmschuh
Befestigungsloch:
11 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.097 kg


