OBO BETTERMANN - Klemmschuh 8mm Stahlguss feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5325307
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Klemmschuh
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195421870
Sonepar Artikelnummer
120019172
Hersteller Artikelnummer
5325307
Hersteller Typ
319 8
Hersteller Artikel Nr.:
5325307
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Klemmschuh
Befestigungsloch:
11 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.078 kg


