Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Klemmstück für Gitterrinne Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6016676

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195694069

Sonepar Artikelnummer

120351679

Hersteller Artikelnummer

6016676

Hersteller Typ

GKB 34 VA

Hersteller Artikel Nr.:

6016676

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.011 kg

Klemmstück zur Bodenbefestigung von Gitterrinnen der Breite 50 mm.