Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Klemmstück für Gitterrinne Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6016674

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012195694052

Sonepar Artikelnummer

120319964

Hersteller Artikelnummer

6016674

Hersteller Typ

GKB 34 G

Hersteller Artikel Nr.:

6016674

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.011 kg

Klemmstück zur Bodenbefestigung von Gitterrinnen der Breite 50 mm.