Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Klemmstück für Gitterrinne zur Trennstegbefestigung Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6017045

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Gitterrinne - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196013579

Sonepar Artikelnummer

120019973

Hersteller Artikelnummer

6017045

Hersteller Typ

GKT 38 VA4301

Hersteller Artikel Nr.:

6017045

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.021 kg

Klemmstück zur Befestigung von Trennstegen in Gitterrinnen.