Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Klemmstück für Gitterrinne zur Trennstegbefestigung Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6017037

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Geeignet für Gitterrinne - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196307937

Sonepar Artikelnummer

120351681

Hersteller Artikelnummer

6017037

Hersteller Typ

GKT 38 G

Hersteller Artikel Nr.:

6017037

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.019 kg

Klemmstück zur Befestigung von Trennstegen in Gitterrinnen.