Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Klemmstück für Gitterrinne zur Trennstegbefestigung Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6017061

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Gitterrinne - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196013630

Sonepar Artikelnummer

120019974

Hersteller Artikelnummer

6017061

Hersteller Typ

GKT 38 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6017061

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.021 kg

Klemmstück für die Befestigung von Trennstegen in Gitterkabelrinnen.