OBO BETTERMANN - Klemmstück für Gitterrinnenbefestigung Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6016855
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012197261436
Sonepar Artikelnummer
120128853
Hersteller Artikelnummer
6016855
Hersteller Typ
GKS 34 G
Hersteller Artikel Nr.:
6016855
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.022 kg


