Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Klemmstück für Kabelrinne zur Trennstegbefestigung Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6062280

  • Bauform - Adapter

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012195694618

Sonepar Artikelnummer

120178767

Hersteller Artikelnummer

6062280

Hersteller Typ

KS KR VA4310

Hersteller Artikel Nr.:

6062280

Bauform:

Adapter

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Steigeleiter:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 301 (1.4310)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.005 kg

Klemmstück zur schraubenlosen Befestigung von Trennstegen in RKSM Kabelrinnen.