OBO BETTERMANN - Klemmwinkel mit Hakenschraube, h = 10 mm 60x50 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6355048
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Geeignet für Flanschstärke - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196194537
Sonepar Artikelnummer
120019784
Hersteller Artikelnummer
6355048
Hersteller Typ
KWH 10 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6355048
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Geeignet für Flanschstärke:
8 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Bruchlast:
5700 N
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.730 kg


