OBO BETTERMANN - Klemmwinkel mit Sechskantschr., h = 15 mm 60x50 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6355234
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Geeignet für Flanschstärke - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paar
Standardartikel
EAN
4012196194896
Sonepar Artikelnummer
120019780
Hersteller Artikelnummer
6355234
Hersteller Typ
KWS 15 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6355234
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Geeignet für Flanschstärke:
12 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Bruchlast:
5700 N
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.652 kg


