OBO BETTERMANN - Klemmwinkel mit Sechskantschr., h = 25 mm 60x50 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6355250
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Geeignet für Flanschstärke - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196195015
Sonepar Artikelnummer
120019782
Hersteller Artikelnummer
6355250
Hersteller Typ
KWS 25 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6355250
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Geeignet für Flanschstärke:
22 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Bruchlast:
5700 N
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.800 kg


