OBO BETTERMANN - Klick-Snap-Schelle 16-21,5mm Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2148528
Nenndurchmesser - 6 mm
Durchmesser - 16 .. 21.5 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195863830
Sonepar Artikelnummer
120046564
Hersteller Artikelnummer
2148528
Hersteller Typ
1976 16-21
Hersteller Artikel Nr.:
2148528
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
16 .. 21.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


