OBO BETTERMANN - Knotendreieck 90°, mit 6 Löchern 104x104x43x5 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1124796
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196559831
Sonepar Artikelnummer
120538600
Hersteller Artikelnummer
1124796
Hersteller Typ
GMS 6 KD V2A
Hersteller Artikel Nr.:
1124796
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Schraubzubehör:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.488 kg


