OBO BETTERMANN - Knotendreieck 90°, mit 6 Löchern 104x104x43x5 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1124792
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196559824
Sonepar Artikelnummer
120538599
Hersteller Artikelnummer
1124792
Hersteller Typ
GMS 6 KD FT
Hersteller Artikel Nr.:
1124792
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.509 kg


