OBO BETTERMANN - Knotenkette Meterware Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6109870
Ausführung - Knotenkette
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
4012195125549
Sonepar Artikelnummer
120503393
Hersteller Artikelnummer
6109870
Hersteller Typ
VH-K800
Hersteller Artikel Nr.:
6109870
Ausführung:
Knotenkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Materialstärke:
2.7 mm
Bruchlast:
800 N
Breite des Glieds:
16 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
73158900
Gewicht:
0.200 kg


