OBO BETTERMANN - Kombimutter mit angepresster Scheibe M10 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6408930
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Ja
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195910985
Sonepar Artikelnummer
120504081
Hersteller Artikelnummer
6408930
Hersteller Typ
KM M10 A4
Hersteller Artikel Nr.:
6408930
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Ja
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
15 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
10 mm
Farbe:
Edelstahl
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.010 kg


