OBO BETTERMANN - Kombimutter mit angepresster Scheibe M12 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6408940
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Ja
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195911043
Sonepar Artikelnummer
120504083
Hersteller Artikelnummer
6408940
Hersteller Typ
KM M12 A4
Hersteller Artikel Nr.:
6408940
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Ja
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
18 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
12 mm
Farbe:
Edelstahl
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.023 kg


