OBO BETTERMANN - Kombimutter mit angepresster Scheibe M6 Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6408962
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Ja
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196078493
Sonepar Artikelnummer
120504084
Hersteller Artikelnummer
6408962
Hersteller Typ
KM M6 F
Hersteller Artikel Nr.:
6408962
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Ja
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
10 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
6 mm
Farbe:
Zink
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.003 kg


