OBO BETTERMANN - Kombischutzgerät 2in1 für analoge CCTV-Anwendungen 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5081070
Max. Dauerspannung AC - 5.65 V
Max. Dauerspannung DC - 8 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196676965
Sonepar Artikelnummer
120708077
Hersteller Artikelnummer
5081070
Hersteller Typ
PND-2IN1-C-OS
Hersteller Artikel Nr.:
5081070
Max. Dauerspannung AC:
5.65 V
Max. Dauerspannung DC:
8 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel Ader/Ader:
40 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.270 kg


